デジタルクッキングスケール KJ213

デジタルクッキングスケール KJ213 - タニタデジタルクッキングスケール KJ213 - タニタデジタルクッキングスケール KJ213 - タニタデジタルクッキングスケール KJ213 - タニタデジタルクッキングスケール KJ213 - タニタデジタルクッキングスケール KJ213 - タニタデジタルクッキングスケール KJ213 - タニタデジタルクッキングスケール KJ213 - タニタ
(11件のレビュー)

表示・起動が早い。
コンパクト・薄型で収納に便利。
引っかけられるフック穴付き

用途
料理やお菓子作りをする方。
子どもと一緒に料理をしたい方。
→子どもが好きな色を採用しております。
電源
単4形乾電池
2本
計量範囲0~2000g幅(mm)120高さ(mm)27奥行(mm)170付属品お試し用電池,取扱説明書材質ABS、PET、シリコーンゴム寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム質量(g)約205(乾電池含む)電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本ひょう量(kg)2最小表示(g)1計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120最小目盛1g保証期間1年最大計量(kg)2最小目盛(g)1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)計量精度±2g(0g~500gまで)、±3g(501g~2000g)ひょう量単位g内容量1台
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18441667KJ213-WHココナッツホワイト
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
18441676KJ213-PKストロベリーピンク
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
18441685KJ213-GRアボカドグリーン
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

あなたはどっち?【人気カラーのクッキングスケール】0.5g単位で1kgまではかれるKJ-114、1g単位で2kgまではかれるKJ-213
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: 郵便物の重さをはかるため
卸売・小売業

郵便料金が値上がりしてから、貼った切手の料金不足で返却されることが多くなった。
重さを計ってから切手を貼るようする。
端っこを掛けられるので、壁にかけておけるのが良い。
計量器はうっかり下積みになると電池の消耗をしてしまう。

対象商品 : 18441667
2024-10-19
用途: キッチンで使ってます

料理の時の秤として使ってます。乗せるとすぐに計測が終わり表示が止まるのが良いです。サイズもコンパクトで引き出しにしまっています。

対象商品 : 18441667
2024-07-29
用途: 牛農場で使用

飼料へ混ぜる薬や添加剤を計量する際に使用しています。流石のタニタブランド、今のところ問題無く使用できております。他の事業所にも共有しようと思います。

対象商品 : 18441676
2023-11-21
用途: 厨房での作業、食材の計量
医療・福祉・介護関連業

ON時の反応が早く、計量速度も速く、時短になる。色で分けて使用している。

対象商品 : 18441667
2023-05-31
用途: 封書の重さをみる。
株式会社木下電機工業所建設業・工事業

コンパクトで簡単、ボタン電池でなくて、ぶら下げ穴があり、よい。

2が参考にしています
対象商品 : 18441667
2023-03-31
用途: 塗料計量
吉田園

電池も付いていてこの値段、安すぎます、機能は必要充分です。

対象商品 : 18441676
2023-01-31
用途: キッチン計量器として
合同会社Notrecette飲食業

さっと量れて便利です。フックにかけれるのも良い!3000gのものがあればいいなぁと思います。

対象商品 : 18441676
2021-05-21
用途: 青果物の計量
農・林・水産業

こちらより安モノは目盛が安定しなかったり、すぐ壊れたりしますが、タニタ製は目盛反応が早い!壊れない!で、ちゃんと元が取れますので、リピーターになってます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする