曜日別特売

タニタ 体組成計 FS200 WH

タニタ 体組成計 FS200 WH - タニタタニタ 体組成計 FS200 WH - タニタタニタ 体組成計 FS200 WH - タニタ
(1件のレビュー)

体組成計 スタンダードモデル

付属品アルカリ単3乾電池×4本材質ABS、AS、PE、PET、シリコーンゴム、ステンレス寸法(mm)幅268×高さ35×奥行268ホワイト測定範囲0 ~ 150kg材質(本体)ABS、AS、PE、PET、シリコーンゴム、ステンレス質量(g)約1100(電池含む)電源(V)DC6、アルカリ単3乾電池×4本ひょう量(kg)150測定項目体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI、体重最小表示(g)100最小目盛100g測定単位100g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅268×高さ35×奥行268内容量1台
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18441746FS200-WH
4,980
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-08
用途: 風呂上がり、家族分けて測っています
第一印刷株式会社製造業

設定と使用するまで、かなり長い時間がかかりました、リセットや最初のスイッチONが分からず、高齢者には、難しいかったよ。モニターが消えている状態で乗るだけは、気づく事ができなかった。 秤に乗ればスイッチ ONと表示して欲しかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする