積算 / 瞬時流量がボタンで切替えられ、流量を手軽にチェック出来ます。
羽根車にある磁石の回転数が、非接触で本体内にあるリードスイッチ素子で検出され、内部を通過する水の流量に比例したパルス信号が変換して表示されます。
積算流量は不揮発性メモリに記録されるので散水記録に便利です。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合など材質(本体)ABS質量(g)180寸法H(mm)表示部:56電源単3電池×2個使用温度(℃)0~60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと)寸法D(mm)表示部:35寸法W(mm)表示部:72精度(%)±10RD使用流体水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas)最大使用圧力(MPa)最大0.6(耐静水圧最大1.75)使用環境0~45℃、RH30~80%材質(ケーブル)PVC被覆機械的寿命40万リットル以上RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命約1500時間内容量1個