曜日別特売

アクリル板 透明

アクリル板 透明 - 光アクリル板 透明 - 光アクリル板 透明 - 光アクリル板 透明 - 光アクリル板 透明 - 光アクリル板 透明 - 光アクリル板 透明 - 光アクリル板 透明 - 光

プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています
掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ
ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります
屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています
穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています

厚さ(mm)3内容量1セット(2枚)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86178182KAC4093-13約450×900透明
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
86178338KAC4093-1S3約450×900透明
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
86178207KAC9093-13約900×900透明
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
86178356KAC9093-1S3約900×900透明
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
86178225KAC9143-13約900×1400透明
オープン
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
86178374KAC9143-1S3約900×1400透明
オープン
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
86178243KAC4093-63約450×900ブラウンスモーク
オープン
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
86178392KAC4093-6S3約450×900ブラウンスモーク
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
86178277KAC9093-63約900×900ブラウンスモーク
オープン
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
86178417KAC9093-6S3約900×900ブラウンスモーク
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
86178304KAC9143-63約900×1400ブラウンスモーク
オープン
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
86178435KAC9143-6S3約900×1400ブラウンスモーク
オープン
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2174:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする