光
双輪キャスター ストッパー付
(1件のレビュー)
家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです
家具、椅子等に取り付けるキャスター
ネジ込みタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)
ナイロン
仕様
ストップ付き
材質
ナイロン
タイプ
ボルト
ストッパー
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86260624
KWN-41S
40
(1個あたり)約30
15
約52
¥
340
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
86260667
KWN-31S
30
(1個あたり)約20
15
約40
¥
290
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
86260728
KWN-51S
50
(1個あたり)約40
15
約61
¥
390
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください