曜日別特売

双輪キャスター

双輪キャスター - 光双輪キャスター - 光双輪キャスター - 光双輪キャスター - 光双輪キャスター - 光双輪キャスター - 光双輪キャスター - 光双輪キャスター - 光
(4件のレビュー)

家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです
家具、椅子等に取り付けるキャスター
平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです

材質(車輪)ナイロン材質ナイロンタイププレートストッパーなし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
許容荷重(kg)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
取付穴径(Φmm)
取付穴ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86260746KWP-30(1個あたり)約2019×19約444.219×19
310
259
285(税込)
当日出荷
86260773KWP-31S(1個あたり)約2019×19約444.219×19
320
269
296(税込)
当日出荷
86260798KWP-40(1個あたり)約3026×26約57526×26
320
259
285(税込)
当日出荷
86260816KWP-41S(1個あたり)約3026×26約57526×26
340
269
296(税込)
当日出荷
86260834KWP-50(1個あたり)約4026×26約66526×26
360
289
318(税込)
当日出荷
86260852KWP-51S(1個あたり)約4026×26約66526×26
370
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86260746
2024-03-21
用途: 除湿乾燥機で・・
自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けベースがこのサイズの商品を探していましたが、
見つかりませんでした。
モノタローさんでは取り扱いがあったので、助かりました。
流石、モノタロー!

対象商品 : 86260746
2020-06-05
用途: ワゴンに取付け
その他業種

ホームセンターにストッパー付がなく、当品とストッパー付を購入しました。
スムーズに動きます。

対象商品 : 86260746
2019-01-10
用途: キャビネットに設置

ホームセンター等で車輪径40mm以下が無くて
光 双輪キャスターKWP-30とKWP-30S(ストッパー付)を
注文しました
動きもスムーズで使用感は良いです。

2019-08-20
用途: 椅子のキャスター交換

商品の品質については全く問題ありません。ですが、4日出荷表示だったので選択したこの商品が、実際届いたのが12日後でした。注文から5日経過した辺りで発送状況を確認すると、出荷予定日が注文日の2週間後の日付になっていて納期に間に合わない為、他の同等品で当日出荷の物を改めて注文しました。そこが残念でした。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする