光
キャリエーター
簡単・きれいに貼れるカットシート文字です
標示用シール
文字は柔らかく、湾曲面にもピッタリ貼り付けできます
材質
軟質ビニール
高さ(mm)
40
奥行(mm)
約0.1
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
色
文字内容
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86218432
CL588-1
約550
黒
本日は終了しました
7.6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
86218466
CL588-6
約550
黒
毎週曜日定休日
7.6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
86218764
CL454-1
約450
赤
駐車お断り
約7
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
86218807
CL454-2
約450
白
駐車お断り
約7
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
86218938
CL454-3
約450
黒
営業時間
約7
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください