光
キャリエーター
蛍光色で目をひくカットシート文字です
標示用シール
文字は柔らかく、湾曲面にもピッタリ貼り付けできます
仕様
蛍光
材質
蓄光シート
幅(mm)
約550
高さ(mm)
40
質量(g)
約8
奥行(mm)
約0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86219017
CL788-1
駐車お断り
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
86219035
CL788-2
車庫につき駐車禁止
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
86219062
CL788-3
出入口につき駐車お断り
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください