光
蛍光テープ
視認性に優れた蓄光シートです
注意・安全標示
光を蓄え、暗闇で光る蓄光テープです
用途
表示・安全用
タイプ
細巻き
テープ長さ(mm)
1000
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
特性
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86225615
K888-5
1個
蓄光
20
1
蛍光
表示・安全用
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
24824496
K888-5
1ケース(6個)
蓄光
20
-
蛍光
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください