光
カード立て
ちょっとしたご案内や、プライスカードの標示に最適です
シンプルなデザインのカード立てです
材質
アクリル
幅(mm)
30
高さ(mm)
13
質量(g)
3.1
奥行(mm)
26
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86203102
P33
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください