光
カード立て
ちょっとしたご案内や、プライスカードの標示に最適です
シンプルなアクリルのカード立てです
材質
アクリル
幅(mm)
50
高さ(mm)
5
質量(g)
5.8
奥行(mm)
20
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86203084
PA552-1
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください