光
カード立て
ちょっとしたご案内や、プライスカードの標示に最適です
角を自由に変えられます
材質
スチロール
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86203163
PUC3-1
65
50
18
44
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
10日以内出荷
返品不可
86203188
PUC2-1
80
55
24.5
49
¥
360
¥
299
¥
329
(税込)
10日以内出荷
返品不可
86203206
PUC1-1
100
71
37.5
55
¥
400
¥
299
¥
329
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください