曜日別特売

アルミ不等辺アングル(ホビー用)

アルミ不等辺アングル(ホビー用) - 光アルミ不等辺アングル(ホビー用) - 光アルミ不等辺アングル(ホビー用) - 光アルミ不等辺アングル(ホビー用) - 光アルミ不等辺アングル(ホビー用) - 光アルミ不等辺アングル(ホビー用) - 光アルミ不等辺アングル(ホビー用) - 光アルミ不等辺アングル(ホビー用) - 光
(10件のレビュー)

ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます

材質アルミ長さ(mm)300内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
厚さ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86195743AAH153015×302300
オープン
269
296(税込)
当日出荷
86195786AAH204020×403300
オープン
529
582(税込)
当日出荷
86195804AAH255025×503300
オープン
599
659(税込)
当日出荷
86195822AAH355035×504300
オープン
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86195786
2023-02-01
用途: LCDディスプレイのスタンド変更のアダプタ制作

長さが丁度良くて一加工手間が省けて助かりました。精度も出ていて問題ありません。今回の用途では、ヘアラインやB2など表面処理があると見栄えも良かったのですが、このサイズ(40×20×300t=3)のアングルの用途からはあまり必須ではないのでしょうか?ラインアップに加えては如何でしょうか。

対象商品 : 86195804
2023-03-02
用途: アルミ板を折り曲げる作業
製造業

厚さ1ミリのアルミ板を綺麗に曲げるために使用しました。
けがき線に合わせて綺麗に曲げることができました。
感謝!感謝!

2022-11-20
用途: 自作ノートPC台の製作
その他業種

サイズはしっかりと出ていた。
断面に目立ったバリは無かったですが、切りっぱなしのようだったので一応400番ぐらいの紙ヤスリで整えてから使用しました。
商品シールを剥がした際に糊が残った点は少し気になりました。

対象商品 : 86195786
2022-09-01
用途: DIYの材料には最適
自動車・二輪車・自転車関連業

厚み、長さ等、ちょうどよい商品です。
アルミなので軽く、しかし厚み3mmなのでしっかりしていて、工作に使用するに良いものです。

対象商品 : 86195804
2023-08-31
用途: 組立作業

少量で使いたかったので、この長さでの販売はとてもいいです。

2022-11-17
用途: 自作ノートPC台の製作
その他業種

サイズはしっかりと出ていた。
断面に目立ったバリは無かったですが、切りっぱなしのようだったので一応400番ぐらいの紙ヤスリで整えてから使用しました。
商品シールを剥がした際に糊が残った点は少し気になりました。

対象商品 : 86195743
2022-04-13
用途: リフォーム工事に

1mも必要なくちょうどよい長さで見つかりました。しかも価格が激安でした。厚さ2mmでこの価格は信じられない。

対象商品 : 86195804
2021-08-27
用途: 補修
卸売・小売業

冷凍ストッカーのサビて腐食した部分の補修に使用。
商品が届き開封した時点で商品のど真ん中、角部に打痕があり1~2mm凹んでいました。
打痕部分をカットして使用。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3549:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする