曜日別特売

ステンレス板

ステンレス板 - 光ステンレス板 - 光ステンレス板 - 光ステンレス板 - 光ステンレス板 - 光ステンレス板 - 光ステンレス板 - 光
(13件のレビュー)

ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
耐食性に優れたステンレス板です
遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です

内容量1枚
注意
※切断面、切り口等でケガをする恐れがありますので、取扱いにはご注意願います。けがをしないように作業の前に必ず手袋をはめてください
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86248812HS2320ステンレス(SUS430)2003002
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
86248837HS2043ステンレス(SUS430)3004002
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
86248855HS1064ステンレス(SUS430)4006001
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
86248873MS323ステンレス(SUS430)2253000.3
オープン
489
538(税込)
当日出荷
86248898MS423ステンレス(SUS430)2253000.4
オープン
569
626(税込)
当日出荷
86248916MS523ステンレス(SUS430)2253000.5
オープン
649
714(税込)
当日出荷
86248934HS0132ステンレス(SUS430)2003000.1
オープン
329
362(税込)
当日出荷
59902091HS0331SUS4301003000.3
オープン
389
428(税込)
3日以内出荷
59902100HS0332SUS4302003000.3
オープン
679
747(税込)
3日以内出荷
59902109HS0343SUS4303004000.3
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86248934
2026-01-23
用途: マフラー破断部の繋ぎ

バイクのマフラー破断部の繋ぎで巻いて使用です。もう少し厚くても良かったか…端っこが折れてましたが問題ありません。

2024-10-25
用途: 冷蔵庫へ貼り付け
製造業

冷蔵庫の扉面がマグネットが着かない材質だったため磁性が有りかつ錆びにくいこちらのステンレス板を購入しました。
サイズも選べたので良かったです。

1が参考にしています
2025-03-14
用途: 部品製作
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題無くスムーズに加工が出来ました。次回の購入も検討したいと思います。

対象商品 : 86248873
2023-11-02
用途: 屋根の仕上げ張りに使いました。
株式会社美山

薄いタイプを選んで正解でした。切りやすく仕上がりも良く満足してます。

対象商品 : 86248812
2021-11-10
用途: 実体顕微鏡用の基板

被顕体を固定するためにマグネットを使用するため、強磁性を有する板が必要で錆びにくい本品SUS430を使用した。厚さと大きさの品揃えがちょうど良かったので重宝している。価格もまずまずリーズナブルと思う。保護フィルムがあり表面状態は良好。気になる点が二つ。シャーリング切断のため、エッジ状態を厳密に求める場合、製品のままのエッジは使えない。また時に角部が潰れていることがあるなど予め考慮しておいた方が良いかと。

2が参考にしています
対象商品 : 86248934
2021-07-16
用途: 電池収納部の接触端子の作成に

マルチバンドレシーバーの電極部が電池の液漏れによる腐食によりボロボロになっていたのですが、こちらの商品を上手く加工して新品同様に仕上げることが出来ました。

対象商品 : 86248873
2021-06-04
用途: 事務所の床の配線、コンセントの蓋の穴埋めに使用
株式会社上智ホーム管理不動産業

大きさが丁度良い大きさで助かりました。直径7㎝程の穴埋めに使用し、その上にタイルカーペットを置いたらへこみも無く良かったです。

対象商品 : 86248873
2021-04-22
用途: 壁のアクセント
自動車・二輪車・自転車関連業

期待通りです。気に入りました。0.3mmの雰囲気ばっちりです。0.5だったら硬すぎかも。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2994:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする