発泡PPサインプレート

発泡PPサインプレート - 光発泡PPサインプレート - 光

プレートスタンドに取り付けての標示に最適です
両面テープ付きです
30cm×30cmのビッグサイズの発泡ポリプロピレン製プレートです

材質発泡PP(ポリプロピレン)仕様両面テープ入寸法(mm)300×300×1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86265707PH3030-11車椅子マーク
オープン
739
813(税込)
10日以内出荷
返品不可
86265725PH3030-12Pマーク
オープン
699
769(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする