曜日別特売

ポリカーボネート樹脂板

ポリカーボネート樹脂板 - 光ポリカーボネート樹脂板 - 光ポリカーボネート樹脂板 - 光ポリカーボネート樹脂板 - 光ポリカーボネート樹脂板 - 光ポリカーボネート樹脂板 - 光ポリカーボネート樹脂板 - 光ポリカーボネート樹脂板 - 光
(19件のレビュー)

建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です
UV剤入りで紫外線をカットします
耐候性・耐熱・耐寒性に優れています

材質ポリカーボネート樹脂内容量1枚
注意
※0.5mm厚はUV材は含有されておりません。サイズに若干の差異が生じる場合があります
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86269268KPAC202-1透明2約200300
オープン
529
582(税込)
当日出荷
86269277KPAC203-1透明3約200300
オープン
759
835(税込)
当日出荷
86269286KPAB202-2ブラウンスモーク2約200300
オープン
529
582(税込)
当日出荷
86269295KPAB203-2ブラウンスモーク3約200300
オープン
779
857(税込)
当日出荷
86269304KPAB302-2ブラウンスモーク2約300450
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
86269313KPAB303-2ブラウンスモーク3約300450
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86269322KPAB602-2ブラウンスモーク2約450600
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
86269338KPAB603-2ブラウンスモーク3約450600
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
86269347KPAB902-2ブラウンスモーク2約600900
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
86269356KPAB903-2ブラウンスモーク3約600900
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
86269365KPAC182-1透明2約9151830
11,550
9,498
10,448(税込)
当日出荷
86269374KPAC183-1透明3約9151830
16,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
86269383KPAB182-2ブラウンスモーク2約9151830
11,550
9,498
10,448(税込)
当日出荷
86269392KPAB183-2ブラウンスモーク3約9151830
16,500
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
86269487KPAC181-1透明1約9151838
6,600
6,498
7,148(税込)
当日出荷
86269496KPAC201-1透明1約200300
オープン
409
450(税込)
当日出荷
86269505KPAC301-1透明1約300450
オープン
759
835(税込)
当日出荷
86269514KPAC601-1透明1約450600
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
86269523KPAC901-1透明1約600900
オープン
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
86269532KPAC1805-1透明0.5約9151838
3,520
3,500
3,850(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
86269548KPAC2005-1透明0.5約200300
オープン
249
274(税込)
当日出荷
86269557KPAC3005-1透明0.5約300450
オープン
449
494(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
86269566KPAC6005-1透明0.5約450600
オープン
769
846(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
86269575KPAC9005-1透明0.5約600900
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,150/税込¥1,265
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-27
用途: 照明器具の修理
製造業

納期がやたら遅かった。これでは仕事になりません。破損していた透明アクリルの代替えで使ってみましたが、素材としては丈夫ですが、思った以上に柔らかい素材です。

2025-12-28
用途: 屋根修理
卸売・小売業

このしょうひんはおもっていたよりもつかいかってがよくたいへんちょうほうしています

2024-12-22
用途: 車いすの指ガード
株式会社ユタカ電子製作所

レーザーでもきれいにカット出来た。ポリカは衝撃に強いためアクリルの様に割れたりしないので安全性が高い。透明性も良好で使いやすい。
エッジ部分が水ペーパーで簡単に研摩できた。

1が参考にしています
2025-03-08
用途: ポリカ研磨のテストピース

研磨作業本番の前に研磨剤などの組み合わせ確認に使用しています。

対象商品 : 86269295
2024-04-27
用途: 物品整理のパーティションに

棚の物品区分けに使用しています。プラスチック用カッターで簡単に切断できるので、色々なサイズを作成できます。

対象商品 : 86269514
2024-01-26
用途: トイレと風呂の窓の断熱板に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

初期のペアガラスで結露が酷く、上下と上部支点に開く窓で2重サッシも難しい形状でどうするか考え、窓の内側へ両面テープで貼りコーキングで仕上げました。結果大正解で結露も微かに曇る程度で、寒さが全く違い防音性も良くなりました。
透明度も高く全く気にならないので良いポリカーボネート板です。

対象商品 : 86269496
2024-06-05
用途: 溶接面の補修

使ってる溶接面の保護プレートが廃番に成ってるので、これを切って使ってます。
多分、純正と変らないと思う。

対象商品 : 86269514
2023-01-21
用途: 自動遮光溶接面の保護カバー用
製造業

専用の保護カバーは高いので自分でカットして使っています。
フュームで汚れても洗剤で洗えばキレイになるので長持ちします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2039:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする