曜日別特売

ウエストラインシリーズ 布製電工バッグ

ウエストラインシリーズ 布製電工バッグ - フジ矢ウエストラインシリーズ 布製電工バッグ - フジ矢ウエストラインシリーズ 布製電工バッグ - フジ矢
(3件のレビュー)

底の部分は型崩れしにくく、尖ったものでも貫通しない丈夫なEVA型押し素材を採用。
前面のテスター入れポケット、テープフッカーなど、電気工事向けに特化した腰袋です。
開口部を低くした設計で工具の出し入れがより楽に。

用途前面のテスター用ポケットなど電気工事に特化した腰袋です。材質(本体)幅(mm)170高さ(mm)230質量(g)540タイプ3段奥行(mm)160適合ベルト幅(mm)70アズワン品番64-3209-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18439637WB-23
5,880
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18439637
2022-04-05
用途: 通信機器サポート
サービス業

右側のポケットに水分補給のベットボトルや消火器が入らないことが残念
水分補給は認知している
規格外バッテリーの持ち込み禁止
など叫ばれているのに・・・。
輸入発売なので伝わらないのは理解に苦しむ

対象商品 : 18439637
2020-12-04
用途: 作業時の小物入れ

丈夫で良いのですがポケットのレイアウトが逆の物が有れば嬉しいです2回目の購入で気に入っております。

対象商品 : 18439637
2020-08-25
用途: 清掃業

まず頑丈。型崩れもなく長く使えそう。大口の中にさらにポケットが付いてるのは助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする