フジ矢
ウエストラインシリーズ 布製電工バッグ
薄型で作業のジャマになりにくい腰袋です。
腰とお尻にピッタリフィットするバケツ&アーチ構造を採用。
前面ポケットはフタツキ付きで、落下を防止します。
薄型で作業のジャマになりにくい設計です。
用途
圧着工具やストリッパーなどを収納できる腰袋です。
材質(本体)
布
幅(mm)
190
高さ(mm)
220
質量(g)
370
タイプ
薄型
奥行(mm)
110
アズワン品番
64-3209-95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18439646
WB-32
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください