ウエストラインシリーズ 布製電工バッグ

ウエストラインシリーズ 布製電工バッグ - フジ矢ウエストラインシリーズ 布製電工バッグ - フジ矢

スリムなのに抜群の収納力!
使い易い形状の落下防止Dカン付。
ちょっとした小物やストリッパーなどを収納するのに便利です。

用途スリム&小型の腰袋です。材質(本体)幅(mm)220高さ(mm)150質量(g)300タイプ薄型スリム奥行(mm)95アズワン品番64-3209-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18439655WB-42
3,990
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする