曜日別特売

ウエストラインシリーズ ペンチホルダー

ウエストラインシリーズ ペンチホルダー - フジ矢ウエストラインシリーズ ペンチホルダー - フジ矢ウエストラインシリーズ ペンチホルダー - フジ矢
(2件のレビュー)

立体成形で型くずれを防ぐEVAを採用。
落下防止コード取付金具付。
緩衝材などで使われているEVA樹脂で、工具の先端までスッポリカバー!着衣や体を傷つけません。

用途ペンチ、ニッパーの2丁差しです。8インチサイズのペンチも収納可能です。形状ペンチ2段差し幅(mm)100高さ(mm)280質量(g)150アズワン品番64-3209-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18439673PN-12
3,150
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18439673
2024-06-30
用途: 弱電工事
九州テクニカルサービス建設業・工事業

革製品よりも軽くて強い感じがしました。
壊れたらりぴします。

対象商品 : 18439673
2021-02-26
用途: 空調設備業
建設業・工事業

購入後にすぐ使用してすごく使いがってがよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする