曜日別特売

ウエストラインシリーズ ペンチホルダー

ウエストラインシリーズ ペンチホルダー - フジ矢ウエストラインシリーズ ペンチホルダー - フジ矢ウエストラインシリーズ ペンチホルダー - フジ矢ウエストラインシリーズ ペンチホルダー - フジ矢
(3件のレビュー)

立体成形で型くずれを防ぐEVAを採用。
フジ矢No.770-200電工名人強力ニッパの収納もOK。
落下防止コード取付金具付。
緩衝材などで使われるEVA樹脂を採用。型崩れの心配がありません。
ペンチ・ニッパー部分は工具の先端までスッポリカバー!着衣や体を傷つけません。

用途ドライバー2丁とペンチ・ニッパーを2丁収納可能です。形状ペンチ・ドライバー2段差し幅(mm)140高さ(mm)280質量(g)190アズワン品番64-3209-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18439689PN-22
3,680
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18439689
2020-11-23
用途: 使用しているものが傷んできたため交換
建設業・工事業

以前のモデルと使用感が変わらず、普通に良いです。
こちらの良いところは、工具先端が一番下へ飛び出すであろうペンチ差し(←使用しているペンチの形状やメーカーにより違います)の部分が袋状になっているので、腰道具を床へ置く時に傷が付かないことでしょうか。

対象商品 : 18439689
2020-11-12
用途: 各種作業時汎用

ハサミを入れたり、ペンチ、+-ドライバ、ピンセットなど。フジ矢は作りがしっかりしていて工具の抜き差しが大変やりやすい。今まで使っていたものを紛失したため購入。他のものより高価だが、リピート。

対象商品 : 18439689
2018-08-15
用途: 電気工事、エアコン設置時
建設業・工事業

初めからある程度は予想していましたがちょっと大きいので狭い場所では引っ掛かり易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする