ヘルメット直付けヘッドセット型特定小電力トランシーバー DJ-PHM10

ヘルメット直付けヘッドセット型特定小電力トランシーバー DJ-PHM10 - アルインコヘルメット直付けヘッドセット型特定小電力トランシーバー DJ-PHM10 - アルインコヘルメット直付けヘッドセット型特定小電力トランシーバー DJ-PHM10 - アルインコ

作業用安全ヘルメットに直接装着、コードレスで安全な特小トランシーバー
ヘルメットに直接取り付けることで、イヤホンマイクケーブルのわずらわしさやケーブルを引っ掛けることで起こりうる危険を解消。
交互通話、2者間同時通話の他に交互通話中継にも対応。
設定はディップスイッチ、カラーLEDと音声ガイダンスを採用して、液晶が無くても容易。

種類特定小電力トランシーバー質量(g)約104(付属マイク、内蔵リチウムイオン電池含む)定格電圧【内蔵リチウムイオン電池】DC3.7V/700mAhチャンネル数単信20・複信(半複信)27ch/合計47ch消費電流(mA)【送信時】:約75(10mW)・約65(1mW)、【受信定格出力時】:約130(50mW)、【バッテリーセーブ時】:約20通信方式単信、半複信、複信周波数範囲(MHz)421/422/440防塵防水性能IP67送信出力10mW、1mW外部端子DC5V~6V EIAJ区分2寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)107×56×33(最薄部23)受信感度-14dBu以下(12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50(但し充電は0~+40)電波型式F3E(FM)、F1D(FSK)低周波出力80mW以上内容量1セット
注意
※この製品に対応するヘルメットのふち(つば)の幅は15mm以内です。
※また、それ以内でも曲がっているなど特殊なつばには装着できないことがあります。
※スポーツ、バイクなど作業用ヘルメット以外のものは安全面や風切音の問題があり、お使いになれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18442708DJ-PHM10
34,800
31,980
35,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする