TGK(東京硝子器械)
オートシーラー
シール、冷却、サイクルの調整ができ、作業効率をよくします。
強力ソレノイドにより、シール圧力を発生させ、均一で確実なシールが自動で出来ます。
また、フットスイッチによりマニュアル動作もできます。
電源
100V 1450W
シール時間(sec)
0.3~3.5
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シール幅(mm)
シール長さ(mm)
TGK品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18840737
NL-453PA-10
10
450
053-54-53-31
23
520×370×195
¥
250,000
¥
249,000
¥
273,900
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18840746
NL-603PA-5
5
600
053-54-53-32
24
670×370×195
¥
250,000
¥
249,000
¥
273,900
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください