曜日別特売

フレキシブル補償導線付 K タイプ Φ0.5 シース熱電対(Max200℃環境対応)

フレキシブル補償導線付 K タイプ Φ0.5 シース熱電対(Max200℃環境対応) - 坂口電熱フレキシブル補償導線付 K タイプ Φ0.5 シース熱電対(Max200℃環境対応) - 坂口電熱

可とう性フッ素樹脂(外皮)の補償導線は、柔軟、耐熱、耐寒、耐燃、耐薬品性に優れているため
射出成形機 やロボット等の可動部への配線にも適しています。
スリーブ、補償導線を含む熱電対全体が最高200度の環境下 で使用可能です。

接点非接地常用温度(℃)500耐熱温度(℃)(補償導線)200許容差クラス1補償導線可とう性フッ素樹脂スリーブ寸法(Φmm×mm)6.5×30素線の種類Kタイプ内容量1本
注意
※セットビス(セットスクリュー・いもネジ)による締め付けは製品を破損する可能性がありますので、ご使用を避けてくださいスリーブは200℃を超えないようご使用ください金属シース部の曲げRは、シース外径の3倍以上(1.5mmR)確保してください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(シース)
長さ(mm)
シース部寸法(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18449139T35051FHSUS316(補償導線)10000.5×100
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月10日
18449148T35052FHSUS316(補償導線)10000.5×200
オープン
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
18449157T35053FHSUS316(補償導線)10000.5×300
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする