曜日別特売

折りたたみ老眼鏡 POD-N (Podreader)

折りたたみ老眼鏡 POD-N (Podreader) - クリアー光学折りたたみ老眼鏡 POD-N (Podreader) - クリアー光学折りたたみ老眼鏡 POD-N (Podreader) - クリアー光学折りたたみ老眼鏡 POD-N (Podreader) - クリアー光学折りたたみ老眼鏡 POD-N (Podreader) - クリアー光学折りたたみ老眼鏡 POD-N (Podreader) - クリアー光学折りたたみ老眼鏡 POD-N (Podreader) - クリアー光学折りたたみ老眼鏡 POD-N (Podreader) - クリアー光学
(1件のレビュー)

ポッドリーダーは回転式テンプルの折りたたみ老眼鏡です。
テンプルは耐久性に優れ、肌触りも良い【新素材TR-90】を使用♪
超薄型で持ち運びに便利です。

寸法(mm)(フレーム:横)約141×(レンズ:横)約45×(レンズ:縦)約15×(鼻幅)約15×(テンプル)約135質量(g)約12材質(フレーム)フロント:合金/テンプル:TR-90材質(レンズ)非球面アクリルレンズ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00232000001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18443837POD-N+1.0レッド
2,980
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
18443846POD-N+1.5レッド
2,980
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
18443855POD-N+2.0レッド
2,980
2,098
2,308(税込)
10日以内出荷
返品不可
18443864POD-N+2.5レッド
2,980
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
18443873POD-N+3.0レッド
2,980
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
18443889POD-N+3.5レッド
2,980
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
18443898POD-N+1.0ブラック
2,980
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
18443907POD-N+1.5ブラック
2,980
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
18443916POD-N+2.0ブラック
2,980
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
18443925POD-N+2.5ブラック
2,980
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
18443934POD-N+3.0ブラック
2,980
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
18443943POD-N+3.5ブラック
2,980
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
18443959POD-N+1.0パープル
2,980
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
18443968POD-N+1.5パープル
2,980
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
18443977POD-N+2.0パープル
2,980
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
18443986POD-N+2.5パープル
2,980
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
18443995POD-N+3.0パープル
2,980
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
18444004POD-N+3.5パープル
2,980
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
18444013POD-N+1.0ブラウン
2,980
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
18444029POD-N+1.5ブラウン
2,980
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
18444038POD-N+2.0ブラウン
2,980
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
18444047POD-N+2.5ブラウン
2,980
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
18444056POD-N+3.0ブラウン
2,980
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
18444065POD-N+3.5ブラウン
2,980
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
18444074POD-N+1.0イエローグリーン
2,980
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
18444117POD-N+3.0イエローグリーン
2,980
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
18444135POD-N+1.0ブルー
2,980
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
18444144POD-N+1.5ブルー
2,980
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
18444153POD-N+2.0ブルー
2,980
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
18444169POD-N+2.5ブルー
2,980
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
18444178POD-N+3.0ブルー
2,980
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
18444187POD-N+3.5ブルー
2,980
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
18444083POD-N+1.5イエローグリーン
2,980
取扱い終了
返品不可
18444099POD-N+2.0イエローグリーン
2,980
取扱い終了
返品不可
18444108POD-N+2.5イエローグリーン
2,980
取扱い終了
返品不可
18444126POD-N+3.5イエローグリーン
2,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18443898
2021-06-04
用途: 老眼鏡必要時
株式会社山口管工業建設業・工事業

折り畳むと厚み1㎝未満長さ14㎝未満になり、どこにでも持ち歩け、読みたい文字をストレス無く読めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする