光
プレート シール付
アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
表示内容
〒POST
材質
アクリル
仕様
テープ付
寸法(mm)
30×150×2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86181917
Y1530-2
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください