光
プレート テープ付
(1件のレビュー)
アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質
アクリル
仕様
テープ付
寸法(mm)
50×150×2
内容量
1枚
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86182057
Y5150-30
更衣室
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
86182075
Y5150-31
湯沸室
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
86182093
Y5150-192
土足厳禁
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
86182154
Y5150-135
出入口
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
86182215
Y5150-115
火気厳禁
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86182276
Y5150-3
事務所
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
86185295
Y5150-1
社長室
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86185322
Y5150-2
事務室
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
86185347
Y5150-4
会議室
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
86185365
Y5150-5
応接室
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
86185383
Y5150-36
化粧室
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86185408
Y5150-38
お手洗
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
86185426
Y5150-47
浴室
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86185444
Y5150-66
禁煙
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86185462
Y5150-114
火の用心
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86185487
Y5150-136
TOILET
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
86185907
Y5150-62
掃除具入れ
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
86186643
Y5150-37
洗面所
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86186668
Y5150-98
便所
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください