光
プレート シール付
アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質
アクリル
仕様
テープ付
寸法(mm)
140×40×2
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86182452
CM140-16
手洗励行
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86183597
CM140-1
いらっしゃいませ
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86183615
CM140-2
ありがとうございました
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86183633
CM140-5
出入口
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86183658
CM140-12
たばこご遠慮下さい
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86184473
CM140-10
締切
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86184498
CM140-11
自動ドア
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86185593
CM140-20
手を洗いましょう
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください