光
プレート シール付
(1件のレビュー)
アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質
アクリル
仕様
テープ付
寸法(mm)
30×70×2
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86182495
Y3700-22
車内禁煙
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
返品不可
86182513
Y3700-23
土足厳禁
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86185207
Y3700-6
禁煙
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86185225
Y3700-8
お手洗
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86185243
Y3700-9
浴室
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86185277
Y3700-13
ノックして下さい
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください