光
プレート テープ付
アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質
アクリル
仕様
テープ付
寸法(mm)
100×100×2
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86182538
UP505-10
DO NOT ENTER
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86182556
UP505-11
ペットお断り
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86182574
UP505-12
禁煙・NO SMOKING
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86184717
UP505-4
化粧室・GENTLEMEN
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86184735
UP505-5
化粧室・LADIES
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86184753
UP505-9
電話・TELEPHONE
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください