光
プレート テープ付
アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質
アクリル
仕様
テープ付
寸法(mm)
30×70×2
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86182592
UP370-22
車内禁煙
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
86182617
UP370-23
土足厳禁
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86182854
UP370-6
禁煙
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86182872
UP370-8
お手洗
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86182897
UP370-9
浴室
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86182924
UP370-13
ノックして下さい
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86186248
UP370-5
洋式・LAVATORY
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86186266
UP370-10
和式
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください