曜日別特売

プレート テープ付

プレート テープ付 - 光プレート テープ付 - 光プレート テープ付 - 光プレート テープ付 - 光

透明アクリルタイプの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

材質アクリル仕様テープ付き寸法(mm)2直径(Φmm)60内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86182942BS630-1押/PUSH2
オープン
479
527(税込)
当日出荷
86182967BS630-2引/PULL2
オープン
479
527(税込)
当日出荷
86182985BS630-4呼鈴/BELL2
オープン
479
527(税込)
10日以内出荷
返品不可
86186528BS630-3締切/CLOSED2
オープン
479
527(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする