光
プレート テープ付
アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質
アクリル
仕様
テープ付
寸法(mm)
30×180×2
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86183983
UP318-6
TOILET
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86184008
UP318-7
LETTERS
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86184568
UP318-1
OFFICE
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86184586
UP318-8
PRIVATE
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください