光
プレート テープ付
アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
表示内容
食品衛生責任者
材質
アクリル
仕様
テープ付
寸法(mm)
200×100×2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86185557
UP290-1
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください