光
プレート テープ付
落ち着いた印象の、アクリルマット板グレーカラーの標示プレートです
材質
アクリルマット板
仕様
テープ付
寸法(mm)
40×160×2
色
グレー
内容量
1枚
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86190107
Y4160-3
受付
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
86190213
Y4160-2
浴室
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86190448
Y4160-4
禁煙
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86190466
Y4160-7
社長室
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86190493
Y4160-8
応接室
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86190527
Y4160-9
更衣室
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86190615
Y4160-14
PRIVATE
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86190642
Y4160-5
お手洗
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86192225
Y4160-1
禁煙
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86192243
Y4160-6
事務室
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86192268
Y4160-10
化粧室
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86192286
Y4160-13
OFFICE
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86192304
Y4160-15
TOILET
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください