光
プレート テープ付
落ち着いた印象の、アクリルマット板グレーカラーの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質
アクリルマット板
仕様
テープ付
寸法(mm)
140×40×2
色
グレー
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86191376
EL143-1
押して下さい
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86191394
EL143-2
引いて下さい
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86191428
EL143-3
出入口
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください