曜日別特売

簡易内窓用フレーム&レールセット

簡易内窓用フレーム&レールセット - 光簡易内窓用フレーム&レールセット - 光

簡単、自分で作れる二重窓です
断熱・結露軽減・省エネ節電・防音
引き違い窓専用の内窓作成キットです
夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます
気密性を高めて保温効果アップします
パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。

用途ベランダ・大きい窓用仕様ベランダ・大きい窓用高さ内寸(mm)(内窓)~2100幅内寸(mm)(内窓)~1830内容量1組
注意
※窓のサイズにより別途部材が必要となる場合がございます。窓サイズが縦寸法で1000mmを超える場合は、アルミ補強材(別売)が必要です。パネルは別売りです
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86206627PTW-GGセットホワイト64-9109-50
オープン
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
86206636PTB-HHセットブラウン64-9109-51
オープン
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする