光
小判札
整理番号やロッカーのカギなどに使える小判札
取付け方法
吊り下げ
材質
スチロール
寸法(mm)
60×40×2.5
タイプ
無地
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86230095
KF60-1
ホワイト
64-4791-76
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86230138
KF60-3
ブラック
64-4791-78
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください