光
置き型プレート
テーブル・デスク等に置くタイプのプレートです
表裏両面表示のプレートです
表示内容
予約席・RESERVED
材質
アクリル
仕様
両面標示
寸法(mm)
50×170×3
色
(表示部)ホワイト・(底板)透明
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86234225
UP712-1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください