曜日別特売

プレート テープ付

プレート テープ付 - 光プレート テープ付 - 光プレート テープ付 - 光プレート テープ付 - 光プレート テープ付 - 光プレート テープ付 - 光

高級感のある真鍮金色メッキ仕上げ標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

材質真鍮仕様テープ付寸法(mm)2直径(Φmm)40内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86243054LG43-5出口/OUT
1,720
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
86243088LG43-6入口/IN
1,720
1,398
1,538(税込)
当日出荷
86243124LG43-3締切/CLOSED
1,720
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
86243246LG43-4禁開放
1,720
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
86243316LG43-7自動ドア/AUTO DOOR
1,720
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
86243343LG43-N無地
1,680
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする