曜日別特売

FS ステンレスヘアライン テープ付

FS ステンレスヘアライン テープ付 - 光FS ステンレスヘアライン テープ付 - 光FS ステンレスヘアライン テープ付 - 光FS ステンレスヘアライン テープ付 - 光FS ステンレスヘアライン テープ付 - 光FS ステンレスヘアライン テープ付 - 光
(1件のレビュー)

高級感のあるステンレス製ヘアーライン仕上げ標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

仕様テープ付無地内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86248952FS220-Tステンレス1001001
1,430
1,098
1,208(税込)
当日出荷
86248977FS201-Tステンレス301201
780
619
681(税込)
当日出荷
86248995FS204-Tステンレス401401
1,060
749
824(税込)
当日出荷
86249022FS207-Tステンレス501501
1,110
859
945(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月中旬
86249038FS210-Tステンレス602001
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
86249065FS206-Tステンレス402001
1,170
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86249038
2023-02-27
用途: 会社看板の作成
株式会社大西塗装工業建設業・工事業

会社の表札作成の為に購入した。
カッティングシートで社名作成し貼り付け使用。
なかなか良し。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3100:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする