曜日別特売

プレート テープ付

プレート テープ付 - 光プレート テープ付 - 光プレート テープ付 - 光プレート テープ付 - 光プレート テープ付 - 光プレート テープ付 - 光
(1件のレビュー)

高級感のあるカラーステンレスの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

材質ステンレス仕様テープ付寸法(mm)38×160×0.8パープル内容量1枚
全6種類を絞り込む
表示内容
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86249512LG573-1TOILET
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
86249537LG573-2OFFICE
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
86249555LG573-3PRIVATE
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
86249573LG573-4化粧室
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
86249598LG573-5事務室
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
86249625LG573-6お手洗
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: リフォーム工事
建設業・工事業

デザインが良いのでスナックのトイレドアに貼付けしました。両面テープが貼付けしてあるのでシールをめくればだれでも道具なしで簡単に貼付け出来ます。今後の購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする