曜日別特売

プレート シール付

プレート シール付 - 光プレート シール付 - 光プレート シール付 - 光プレート シール付 - 光
(1件のレビュー)

高級感のあるステンレス製ヘアーライン仕上げ、腐食エッチング文字の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

材質ステンレス仕様テープ付寸法(mm)60×60×1内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86249643FS636-3締切/CLOSED
1,690
1,198
1,318(税込)
当日出荷
86249747FS636-5出口/OUT
1,690
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
86249765FS636-6入口/IN
1,690
1,198
1,318(税込)
当日出荷
86249792FS636-9矢印
1,690
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86249643
2019-03-06
用途: ドアの締め切り表示

ステンレスヘアーライン仕上げ地に書かれていてすっきりと格好良くて、木のドア(ログハウス用白ペイント仕上げ)によく合いました。
この締め切り表示の上位置に「←」表示(プラスティック白地に赤)を取り付けました。粘着も問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする