プレート テープ付

プレート テープ付 - 光プレート テープ付 - 光プレート テープ付 - 光プレート テープ付 - 光プレート テープ付 - 光プレート テープ付 - 光プレート テープ付 - 光プレート テープ付 - 光

高級感のあるステンレス製ヘアーライン仕上げの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

材質ステンレス仕様テープ付寸法(mm)40×160×1内容量1枚
全11種類を絞り込む
表示内容
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86249817FS181-1社長室
2,470
1,998
2,198(税込)
当日出荷
86249853FS181-2事務室
2,470
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
86249878FS181-3応接室
2,470
1,998
2,198(税込)
当日出荷
86249905FS181-4浴室
2,470
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
86249923FS181-5化粧室
2,470
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
86249948FS181-6お手洗
2,470
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
86249975FS181-7会員制
2,470
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
86249993FS181-9OFFICE
2,470
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
86250018FS181-11TELEPHONE
2,470
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
86250036FS181-12TOILET
2,470
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
86250054FS181-T無地
2,470
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする