光
プレート テープ付
(1件のレビュー)
高級感のあるカラーステンレス、ゴールド文字の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質
ステンレス
仕様
テープ付
寸法(mm)
54×54×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86250885
LG544-1
押/PUSH
オープン
¥
1,398
¥
1,098
アウトレット
¥
1,208
(税込)
当日出荷
残り3点です
86250903
LG544-2
引/PULL
オープン
¥
1,398
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください