トーアボージン
ニューワイドゴーグル(スリム&ワイド)
スリム&ワイドで新登場!
仕様
広視界スーパーワイド形、防爆形、ベンチレーションなし、メガネ併用可、マスク併用可、アイピース交換可、PC両面2.5mm厚アイピース
形状
ゴーグル型
質量(g)
97
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×77×90
フレーム色
透明
バンド幅(mm)
16
材質(フレーム)
軟質塩ビ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18446698
GL-95 AF
¥
2,710
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください