曜日別特売

ブルーライト・UVカットヘルメット取付形保護メガネ

ブルーライト・UVカットヘルメット取付形保護メガネ - トーアボージン

差し込みスライド回転式。UVカット&ブルーライト軽減。

仕様鼻部盛り上げ加工形状ヘルメット取付型防災面材質(レンズ)アクリル質量(g)92方式差し込みスライド縦回転本体寸法(mm)80×240透過率(%)(紫外)0.001以下(可視光)72、(赤外)64レンズ厚さ(mm)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18446707AS344
5,340
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする