トーアボージン
超軽量ポリカーボネイト製防災面
形状
ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)
ポリカーボネイト
色
白
質量(g)
130
本体寸法(mm)
215×260
レンズ厚さ(mm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18446716
510P白V-6
¥
6,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください