トーアボージン
特大プラツバ付面
仕様
長バンドタイプ、特大PCツバ付、マスク併用可
形状
ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)
ポリカーボネイト
質量(g)
290
本体寸法(mm)
195×480
レンズ厚さ(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18446725
581PTPL-6
¥
9,690
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください