トーアボージン
ブルーライト・UVカット面
軽量アクリル球面カーブ。UVカット&ブルーライト軽減!
形状
ヘルメット取付型
色
白
質量(g)
125
本体寸法(mm)
250×320
透過率(%)
(紫外)0.001以下、(可視)80、(赤外)73
レンズ厚さ(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18446734
520白V-25 BC型
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください